- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- フェライト バーのおすすめ人気ランキング
フェライト バーのおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新462件の「フェライト バー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェライト 棒」、「鉄芯」、「フェライト」などの商品も取り扱っております。
材質ABS(B)(エイビーエス黒)長さ(mm)1000
WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ロッドコアインダクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
ナリカ電磁石用コイル
コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品鉄芯(Φ6.5×70mm)材質ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
¥8,800税込¥9,680
当日出荷
仕様タイプ = トロイダルコア。寸法 = 61 x 35.5 x 12.7mm。アプリケーション = EMI除去。材料 = 4 W 620。直径 = 12.7mm。高さ = 12.7mm。内径 = 35.5mm。外径 = 61mm。。EMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
ナリカ電磁石部品セット
5年生 電磁石の性質
200回巻きにすると単3電池1個(約1.5V)でも強い磁力が発生する電磁石を作ることができます。
流れる電流は約1A、電池に負担がかかりません。工作の際、被覆がちゃんとはがれたかどうかが確認しやすい、チョコレート色の被覆のエナメル線です。
セット内容6mmボルトナット 10本/エナメル線(直径0.35mm×14m) 10巻/ボビン(内径7mm、有効長約27mm) 10個
1セット
¥3,200税込¥3,520
当日出荷
仕様タイプ = フェライトコア。寸法 = 104.8 x 63.7 x 16.3mm。アプリケーション = 広帯域トランス、チョーク、ミキサ、パルス、トランス。材料 = 銅(プレート)、フェライト(コア)。高さ = 16.3mm。内径 = 63.7mm。外径 = 104.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
カネテック高磁力マグネット棒
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000
G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度
1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。
組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
ナリカ電磁石実験セットA
2種のソレノイドコイルと4種の芯材のセットです。
セット内容ソレノイドコイル(100回巻・200回巻)各3個、芯材(銅・アルミ・ガラス)各3個、芯材(鉄)6個、Oリング15個寸法(mm)Φ5×55(芯材)、Φ5.5×48(ボビン穴)
1セット
¥9,500税込¥10,450
当日出荷










![アルニコ磁石(強力磁石) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono38290917-230118-02.jpg)